SOGX 070306 ST1400

Cikkszám: 234054 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,98 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,15 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
434 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 070306
Sorozat Power Drill
Típus ST1400
Minőség HB6530
Szerszámanyag HM
Előtolás f 0,08 − 0,14 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 234054 ST1400
EAN / GTIN 4045197697738

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
P
230
Acél < 1100 N/mm²
P
190
Acél < 1400 N/mm²
P
160
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Power Drill 234000234025 sz.

Ajánlás:

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Figyelem:

Ne használja belső élként (belső élhez kötelezően szükséges = HB630 szerszámanyag).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: