SOGX 070306 ST900

Cikkszám: 234052 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,98 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,15 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
679 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SOGX 070306
    Sorozat Power Drill
    Típus ST900
    Minőség HB6535
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f 0,08 − 0,14 mm/ford.
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 234052 ST900
    EAN / GTIN 4045197697721
    Gyártó száma 234052 ST900

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    270
    Acél < 750 N/mm²
    P
    250
    Acél < 900 N/mm²
    P
    220
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    CuZn
    N
    250
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    GARANT Power Drill 234000234025 sz.

    Ajánlás:

    A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz