{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Drill | |
Névleges ⌀ D | 30 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 90 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 125 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 100408 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Teljes hossz L | 156 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234020 30 | |
EAN / GTIN | 4062406738785 | |
Gyártó száma | 234020 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3×D, ⌀ DC: 30mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
541,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
684,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOGX 100408 | SOGX 100408 |
Névleges ⌀ D | 30 | 30 |
Váltólapka csavar készlet | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Sorozat | Power Drill | Power Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |