GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár 21 mm

Cikkszám: 234020 21
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Drill
Névleges ⌀ D 21
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
Szár ABS
Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Hasznos hossz L1 63 mm
Kinyúlási hossz LA 95 mm
ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
Váltólapka ISO kód SOGX 070306
Váltólapka csavar készlet 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Vágóélek száma Z 2
Teljes hossz L 126 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 234020 21
EAN / GTIN 4062406738723
Gyártó száma 234020 21

Leírás

Kivitel:

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.
Furattűrés: − 0,1 / + 0,3 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5×D-ig.

Felhasználás:

A 234030 - 234098 sz. váltólapkákkal.

Alkalmazható:

SOGX 070306 váltólapkák.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz