GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 5×D, ⌀ DC: 19mm

Cikkszám: 234015 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 5×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Drill
Névleges ⌀ D 19
Váltólapkás fúró furatmélység max. 5×D
Szár ISO 9766
Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Hasznos hossz L1 95 mm
Coll ⌀ 3/4 coll
Kinyúlási hossz LA 113 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Szárhossz Ls 56 mm
Maximális állítási határérték Vmax 0,25 mm
Váltólapka ISO kód SOGX 060305
Váltólapka csavar készlet 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Váltólapka minőség belső vágóélhez HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Vágóélek száma Z 1
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 234015 19
EAN / GTIN 4045197697097
Gyártó száma 234015 19

Leírás

Kivitel:

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.
Furattűrés: −0,1 / +0,35 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5×D-ig.

Alkalmazható:

SOGX 060305 váltólapkák.

Ajánlás:

Megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Figyelem:

További köztes méretek 1/10-es méretekben külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Power Drill" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz