3/8″ Dugókulcs ipari változat 15 mm

Cikkszám: 23400M 15mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23400M 15mm
EAN / GTIN 4991644610075
Gyártó száma 23400M 15mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 28 mm
Dimenzió D2: 19,5 mm
D1: 21 mm
Hosszúság: 11,5 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 15 mm
külső hatszög
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz