3/8″ Dugókulcs ipari változat 3/4″

Cikkszám: 23400A 3/4
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23400A 3/4
EAN / GTIN 4991644610372
Gyártó száma 23400A 3/4
L-szám L60050 10572

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 30 mm
Dimenzió D2: 23,5 mm
D1: 26 mm
Hosszúság: 13,5 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/4″
külső hatszög
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz