3/8″ Dugókulcs ipari változat E10

Cikkszám: 23325 E10
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23325 E10
EAN / GTIN 4991644613069
Gyártó száma 23325 E10
L-szám L60050 6358

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 55 mm
Dimenzió D2: 17,2 mm
D1: 11,8 mm
Hosszúság: 8,2 mm
Magasság: 41,5 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
E10
Belső Torx
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz