3/8″ Dugókulcs ipari változat 11/16″

Cikkszám: 23300A 11/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23300A 11/16
EAN / GTIN 4991644612376
Gyártó száma 23300A 11/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 55 mm
Dimenzió D2: 22 mm
D1: 23,5 mm
Hosszúság: 18 mm
Magasság: 41,5 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 11/16″
külső hatszög
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz