Hosszabbítás horogfékkel 200 mm

Cikkszám: 2329050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 2329050
    EAN / GTIN 4036976129366
    Gyártó száma 2329050

    Leírás

    Leírás:

    A hosszabbító a keresztrúd és a horog közé van behelyezve, és a végtelenségig megnöveli a rögzítési mélységet
    Egy darabból kovácsolt
    Nagyobb biztonság a horogféknek köszönhetően

    Jellemző:

    • Használható befogási mélység b [mm]: 200 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Horogfék jelenléte: igen
    • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Megfordítható karok kaphatók: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz