csillag racsnis nyitott végű kulcsok készlete Check-Tool modulban megfordítható csillag racsnival

Cikkszám: 2327678
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2327678
EAN / GTIN 4010886895177
Gyártó száma 2327678
L-szám L60160 2322

Leírás

Leírás:

Gyűrűs racsnis nyitott végű kulcsok készlete Check-Tool modulban megfordítható gyűrűs racsnival

Jellemző:

  • Tárolás: 1/3 Ellenőrző szerszámmodul
  • Teljes szélesség [mm]: 158 mm
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • Anyag: Hab
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz