csillag racsnis, fordítható 5 darabos 8-19 mm-es kulcsokkal

Cikkszám: 2327651
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2327651
    EAN / GTIN 4010886895887
    Gyártó száma 2327651
    L-szám L60160 3947

    Leírás

    Leírás:

    A legnépszerűbb méretek a készletben
    13°-os szögben döntött csillag oldal, megfordítható
    UD profil
    Nagy nyomatékátvitel
    Műanyag dobozban
    Méretek: 275 x 150 x 42 mm

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 145 mm
    • Teljes magasság [mm]: 42 mm
    • Teljes hossz [mm]: 275 mm
    • Anyag: 31CrV3
    • Felület: matt
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz