• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Bit adapter 5/16″ hatszög, 10 mm a 7 R / 7 UR-hez

Cikkszám: 2327643
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Toldószár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2327643
EAN / GTIN 4010886894965
Gyártó száma 2327643
L-szám L60160 4300
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

A betétes bit tartó a csillag racsnis kulcsot bit racsnivá alakítja
Biztonságos illeszkedés a csillag racsniba a golyós zárnak köszönhetően
Mágneses tartóval
Mangán-foszfátozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 8,0
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 5/16″
  • Teljes magasság [mm]: 23 mm
  • Teljes hossz [mm]: 82 mm
  • Súly [font]: 0,030 lbs
  • Szélesség a lapos meghajtáson keresztül: 10 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz