Leírás:
Nehezen hozzáférhető helyeken való használatra
Az egyébként nagyon nehezen nyitható, kopott csavarkötésekhez
Problémamegoldó gépjárműveknél és az iparban
Kifejezetten alkalmas fékvezetékekhez, lánctalpak beállításához, stb.
A csavarhoz/anyához való formai illeszkedés a markolatkulcs pofáinak speciális kialakításával érhető el.*
* A formai illeszkedésű kötések nem lazulnak hirtelen, hanem a lazuláshoz meg kell változtatniuk geometriai alakjukat; gyakorlatilag látható alakváltozással jelzik meghibásodásukat.
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 62 mm
- Teljes magasság [mm]: 25 mm
- Teljes hossz [mm]: 250 mm
- Anyag: fej: acél, fogantyúk: acéllemez
- Felület: nikkelezett
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 21
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs