WOEX 030204 E INOX

Cikkszám: 232470 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,44 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,20 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
451 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Forgácsolási stratégia: MTC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód WOEX 030204 E
    Minőség HB7635
    Szerszámanyag HM
    Forgácsolási stratégia MTC
    Előtolás f 0,06 mm/ford.
    Cserék / élek száma 3
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 232470 INOX
    EAN / GTIN 4045197346421
    Gyártó száma 232470 INOX

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    275
    Acél < 750 N/mm²
    P
    275
    Acél < 900 N/mm²
    P
    215
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    165
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    232298; 232300; 232302; 232310 sz. GARANT váltólapkás telibefúrókhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz