WOEX 030204 F ALU

Cikkszám: 232460 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,94 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Forgácsolási stratégia: MTC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód WOEX 030204 F
    Minőség HB7310
    Szerszámanyag HM
    Forgácsolási stratégia MTC
    Előtolás f 0,05 mm/ford.
    Cserék / élek száma 3
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 232460 ALU
    EAN / GTIN 4045197346414
    Gyártó száma 232460 ALU

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    350
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    CuZn
    N
    300
    Grafit, GFK, CFK
    N
    150
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    232298; 232300; 232302; 232310 sz. GARANT váltólapkás telibefúrókhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz