{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 22 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Hasznos hossz L1 | 66 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 040304 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 140 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232302 22 | |
EAN / GTIN | 4045197351814 | |
Gyártó száma | 232302 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Váltólapkás telibefúró kombinált szárral Szár ⌀ 20 mm, 3×D, ⌀ DC: 22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
309,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
324,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Névleges ⌀ D | 22 | 22 |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | 25 mm |
Szárhossz Ls | 50 mm | 56 mm |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Hasznos hossz L1 | 66 mm | 66 mm |
Kinyúlási hossz LA | 90 mm | 90 mm |