Fúróbetét csúcskialakítással HSS-E-PM 13,5 mm

Cikkszám: 232286 13,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Csúcsszög: 132

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ⌀ D 13,5 mm
    Minőség TiAlN
    Szerszámanyag HSS E PM
    Csúcsszög 132 fok
    Alapszerszám típushoz 13
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,19 mm/ford.
    Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,18 mm/ford.
    Vágóélek száma Z 2
    Cserék / élek száma 1
    Bevonat TiAlN
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 232286 13,5
    EAN / GTIN 4045197593368
    Gyártó száma 232286 13,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    200
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Acél < 500 N/mm²
    P
    65
    Acél < 750 N/mm²
    P
    60
    Acél < 900 N/mm²
    P
    55
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    50
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    140
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Cserélhető HSS fejek univerzális használatra. Nincs utánköszörülés.
    Forgácstörővel. Csúcsos kialakítású éllel a nagy stabilitás és önközpontosítás érdekében.
    Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

    Figyelem:

    További méretek, kivitelek VHM élekkel és 180°-os élekkel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz