Hűtőfolyadék-tömlőcsatlakozó, Méret: 3

Cikkszám: 232278 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hűtőfolyadék-gyűrű mérethez 3; 4
alkalmazható külső tömlőhöz ⌀ 10 mm
Csatlakozó menet R1/4
Termék fajtája Hűtőfolyadék-cső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 232278 3
EAN / GTIN 4047322662918
Gyártó száma 232278 3
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hűtőfolyadék gyűrű MK váltólapkás fúróhoz belső hűtéssel.
A hűtőfolyadék gyűrűt a fúróra kell szerelni. A hűtőfolyadék tömlőcsatlakozókon keresztül a hűtőfolyadék kívülről a gyűrűn keresztül a hűtőcsatornákba jut.

Alkalmazható:

232277 sz. hűtőfolyadék gyűrűhöz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz