Alaptest MK szár, belső hűtéssel 12

Cikkszám: 232272 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 3×D
  • Szár: Morse kúp
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kivitel 3×D
    Szár Morse kúp
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés igen
    ⌀ tartomány Dc 12 mm - 12,5 mm
    Hasznos hossz L1 31,8 mm
    Morse-kúp MK méret 2
    Szorítócsavarok 232990 TX7
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 232272 12
    EAN / GTIN 4062406105860
    Gyártó száma 232272 12

    Leírás

    Kivitel:

    Max. IT10 pontosságú furatokhoz.
    Belső hűtéssel.
    Egyenes hornyú.

    Figyelem:

    További méretek külön rendelésre szállíthatóak.
    MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz