{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 25 mm - 35 mm | |
Hasznos hossz L1 | 52,5 mm | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Szorítócsavarok | 232990 TX15 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232271 25 | |
EAN / GTIN | 4062406105839 | |
Gyártó száma | 232271 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 1,5×D, Típus: 25
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
361,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
397,80 €
257,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
335,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | Morse kúp | ISO 9766 | ISO 9766 |
Hasznos hossz L1 | 52,5 mm | 39 mm | 52,5 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |