{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 18 mm - 24 mm | |
Hasznos hossz L1 | 36 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Szorítócsavarok | 232990 TX9 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232271 18 | |
EAN / GTIN | 4062406105822 | |
Gyártó száma | 232271 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alaptest MK szár, belső hűtéssel 18
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
308,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
290,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
287,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | Morse kúp | ISO 9766 | ISO 9766 |
Hasznos hossz L1 | 36 | 29 | 36 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |