Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül 48

Cikkszám: 232270 48
Kedvezmény
1067,94 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
  • Kivitel: 12×D
  • Szár: Morse kúp
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 12×D
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
⌀ tartomány Dc 48 mm - 65 mm
Hasznos hossz L1 576 mm
Morse-kúp MK méret 5
Szorítócsavarok 232990 TX20
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232270 48
EAN / GTIN 4045197717955
Gyártó száma 232270 48

Leírás

Kivitel:

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.
Egyenes hornyú.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.
MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.
Az f előtolási értékeket 10%-kal és a vc értékeket 30%-kal csökkentse.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz