Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül 12

Cikkszám: 232270 12
Kedvezmény
498,78 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 12×D
  • Szár: Morse kúp
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 12×D
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
⌀ tartomány Dc 12 mm - 12,5 mm
Hasznos hossz L1 144 mm
Morse-kúp MK méret 2
Szorítócsavarok 232990 TX7
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232270 12
EAN / GTIN 4045197717900
Gyártó száma 232270 12

Leírás

Kivitel:

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.
MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.
Az f előtolási értékeket 10%-kal és a vc értékeket 30%-kal csökkentse.