Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül 36

Cikkszám: 232260 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 5×D
  • Szár: Morse kúp
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 5×D
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
⌀ tartomány Dc 36 mm - 47 mm
Hasznos hossz L1 209,5 mm
Morse-kúp MK méret 4
Szorítócsavarok 232990 TX20
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232260 36
EAN / GTIN 4045197592590
Gyártó száma 232260 36

Leírás

Kivitel:

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.
További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz