Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 3×D, Típus: 25

Cikkszám: 232245 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 3×D
  • Szár: ISO 9766
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 3×D
Szár ISO 9766
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 25 mm - 35 mm
Hasznos hossz L1 85,7 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Szárhossz Ls 60 mm
Szorítócsavarok 232990 TX15
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232245 25
EAN / GTIN 4045197658098
Gyártó száma 232245 25

Leírás

Kivitel:

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.
Belső hűtéssel.
Egyenes hornyú.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 3×D, Típus: 25

Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 3×D, Típus: 25

érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
386,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
464,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
413,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
⌀ tartomány Dc 25 mm - 35 mm 25 mm - 25,99 mm 25 mm - 35 mm
Vágóélek száma Z 2 2 2
Kivitel 3×D 3×D 3×D
belső hűtés igen igen igen
Szár ISO 9766 ISO 9766 Morse kúp
Hasznos hossz L1 85,7 mm 78 mm 85,7 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz