{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Innenkühlung | igen | |
⌀ tartomány Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Hasznos hossz L1 | 34,9 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Spannschrauben | 232990 TX8 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232245 13 | |
EAN / GTIN | 4045197658074 | |
Gyártó száma | 232245 13 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |