Kemény hab betét üres

Cikkszám: 2322323
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2322323
    EAN / GTIN 4010886895207
    Gyártó száma 2322323
    L-szám L60160 3520

    Leírás

    Leírás:

    Egyszerű vizuális teljesség-ellenőrzés a 2 színű habbetéteknek köszönhetően
    Kifejezetten alkalmas az érzékeny területeken végzett munkákhoz, ahol biztosítani kell, hogy ne maradjanak szerszámok
    Az alsó réteg kék, a felső réteg fekete. A kék szín jelzi a hiányzó szerszámot
    A szerszám csúszásmentesen fekszik a fészkében és védve van a sérülésektől
    A fogantyúmélyedések megkönnyítik a szerszám eltávolítását
    A szerszám jól látható körvonalai megkönnyítik a megfelelő fészekbe való visszahelyezést
    Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló
    Egyszerűen tisztítható vízzel, szappannal és kézi/körömkefével
    Méretek: Sz 157,5 x T 310 mm.

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 158 mm
    • Teljes magasság [mm]: 35 mm
    • Teljes hossz [mm]: 310 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz