Hajtásadapter 1/4″ négyszögletes, 10 mm-es a 7 R / 7 UR számára

Cikkszám: 2320495
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 2320495
EAN / GTIN 4010886894958
Gyártó száma 2320495
L-szám L60160 3306

Leírás

Leírás:

A a csillag racsnis kulcsot racsnisszá alakítja
Tológombos kioldóval, kopásálló mangán-foszfát bevonattal
Gyorsfordító gyűrű a gyors lazításhoz vagy meghúzáshoz
Biztonságos illeszkedés a csillag racsnisba a pattintógyűrűnek köszönhetően
Krómozott test

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
  • Teljes magasság [mm]: 18 mm
  • Felület: krómozott
  • Szélesség a lapos meghajtáson keresztül: 10 mm
  • Biztosító: Karabinerzár
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Nyomógombos kioldás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz