3/8″ négyszögletes, 13 mm-es meghajtó adapter 7 R / 7 UR számára

Cikkszám: 2320487
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 2320487
EAN / GTIN 4010886894941
Gyártó száma 2320487
L-szám L60160 3053
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

A a csillag racsnis kulcsot racsnisszá alakítja
Tológombos kioldóval, kopásálló mangán-foszfát bevonattal
Gyorsfordító gyűrű a gyors lazításhoz vagy meghúzáshoz
Biztonságos illeszkedés a csillag racsnisba a pattintógyűrűnek köszönhetően
Krómozott test

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
  • Teljes magasság [mm]: 24 mm
  • Felület: krómozott
  • Szélesség a lapos meghajtáson keresztül: 13 mm
  • Biztosító: Karabinerzár
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Nyomógombos kioldás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz