Hajtásadapter 1/2″ négyszögletes, 19 mm-es a 7 R / 7 UR számára

Cikkszám: 2320479
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2320479
EAN / GTIN 4010886894934
Gyártó száma 2320479
L-szám L60160 3054

Leírás

Leírás:

A a csillag racsnis kulcsot racsnisszá alakítja
Tológombos kioldóval, kopásálló mangán-foszfát bevonattal
Gyorsfordító gyűrű a gyors lazításhoz vagy meghúzáshoz
Biztonságos illeszkedés a csillag racsnisba a pattintógyűrűnek köszönhetően
Krómozott test

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Teljes magasság [mm]: 32 mm
  • Felület: krómozott
  • Szélesség a lapos meghajtáson keresztül: 19 mm
  • Biztosító: Karabinerzár
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Nyomógombos kioldás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz