ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 26

Cikkszám: 231705 26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 3×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat SUMOCHAM
    Kivitel 3×D
    Szár ISO 9766
    Fúrási felhasználás konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés igen
    ⌀ tartomány Dc 26 mm - 26,9 mm
    Hasznos hossz L1 78 mm
    Szár ⌀ Ds 32 mm
    Szárhossz Ls 60 mm
    ISCAR termékmegnevezés DCN 260-078-32A-3D
    Gyártó jelölése DCN 260-078-32A-3D
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 231705 26
    EAN / GTIN 7291075290998
    Gyártó száma 3203109

    Leírás

    Kivitel:

    SUMOCHAM cserélhető fejes fúrórendszer a nagy hatékonyságú furatmegmunkáláshoz cserélhető vágóélekkel. Egyedülálló rögzítő mechanika a forgácsoló betét kényelmes rögzítéséhez további szorítócsavar nélkül. Sokoldalú anyaghasználat az átfogó forgácsoló betét kínálatnak köszönhetően. Optimális szerszámstabilitás egyidejűleg csavart hűtőcsatornákkal a furat nagy körfutási pontossága és a lehető legalacsonyabb axiális eltérése érdekében. További kapható kivitelek: Alapelem hengeres szárral, alapelem a furatok élletörésének megmunkálásához élletörő gyűrű felszerelése esetén, alapelem kifejezetten a többorsós, hosszesztergáló- és gyártósori esztergagépeken való használathoz.
    Tűrésosztály: IT8-IT9, körfutási pontosság: 0,03 mm.

    Felhasználás:

    231740231790 sz. forgácsoló betétekkel.

    Tartalom:

    Alaptest a forgácsoló betétekhez való szerelőkulccsal.

    Figyelem:

    • Alapvetően a közepes forgácsolási sebességű és nagy előtolási értékű stratégiát válassza.
    • Nincs gyorsmenet és nincs balra forgó orsó a visszahúzás során.
    • Domború / homorú felületek megfúrása: > 15 × DC görbületi sugár szükséges, csökkentse az előtolási sebességet akár 50%-kal.
    • A keresztfuratok esetében a maximálisan megengedett átmérő a névleges DC átmérő 1/4-e.
    • Kötegek fúrása stabil körülményeket igényel, csökkentse a munkadarab elemek közötti hézagokat.
    • Ferde furat be- és kimenet akár 7°-os dőlésszögig csökkentett előtolással (kb. 20-30%) lehetséges.
    • Jelölési magyarázat: DCN [méret]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
      Példa:
      231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D sz.
      231705 6 DCN 060-018-12A-3D sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz