HiPer-Drill lapka m7 16,5 mm

Cikkszám: 231645 16,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Csúcsszög: 160
  • Fúrási felhasználás: Kötegfúrás
  • Semi-Standard: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat HiPer-Drill
    ⌀ D 16,5 mm
    Minőség HB3040
    Szerszámanyag HM
    Csúcsszög 160 fok
    Alapelem méret 16
    Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,26 mm/ford.
    Fúrási felhasználás Kötegfúrás
    Semi-Standard igen
    Vágóélek száma Z 2
    Cserék / élek száma 1
    Bevonat TiAlN
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 231645 16,5
    EAN / GTIN 4062406162825
    Gyártó száma 231645 16,5

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    140
    Acél < 750 N/mm²
    P
    120
    Acél < 900 N/mm²
    P
    100
    GG(G)
    K
    80
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozícionálás és stabil elhelyezkedés érdekében.
    Körfutási pontosság összeszerelt állapotban ≤ 20 µm. IT9 pontosságú furatokhoz.
    Speciális piramis alakú csúcskialakítás, optimális megfúrás még instabil körülmények között is és hosszú szerszám kinyúlás.
    Mint például lemez és acélgerenda megmunkálásnál. Köteg megfúrásához is alkalmas.

    Figyelem:

    Fúrásmélység belső hűtés nélkül maximum 1×D.
    A forgácsolási adatok az 5×D D alapszerszámra érvényesek.
    A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz