{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
⌀ tartomány | 31,00 mm - 31,99 mm | |
Típus | HU7810 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Alapelem méret | 31 | |
Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,51 mm/ford. | |
Semi-Standard | igen | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231630 31-X | |
EAN / GTIN | 4062406635817 | |
Gyártó száma | 231630 31-X | |
Gyártó | MILLER GmbH & Co. KG Präzisionswerkzeuge, Im Tal 12, 89281 ALTENSTADT/ILLER, Deutschland |