HiPer-Drill fej n7 26-X mm

Cikkszám: 231630 26-X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    196,80 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    164,00 € / Darab
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Csúcsszög: 135
  • Semi-Standard: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HiPer-Drill
⌀ tartomány 26,00 mm - 26,99 mm
Minőség HU7810
Szerszámanyag HM
Csúcsszög 135 fok
Alapelem méret 26
Előtolás f rövid forgácsú aluban 0,47 mm/ford.
Semi-Standard igen
Vágóélek száma Z 2
Cserék / élek száma 1
Bevonat bevonat nélkül
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231630 26-X
EAN / GTIN 4062406635763
Gyártó száma 231630 26-X

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozícionálás és stabil elhelyezkedés érdekében.
Körfutási pontosság összeszerelt állapotban ≤ 20 µm. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A forgácsolási adatok az 5×D D alapszerszámra érvényesek.
A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.
Szállítási idő: 10 munkahét
Minimális rendelési mennyiség: 3 db
Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:
a sztornózás a megrendelés visszaigazolásának megérkezésétől számított maximum 3 munkanapig lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz