HiPer-Drill alapszerszám 31 mm

Cikkszám: 231620 31
Kedvezmény
978,18 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 12×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat HiPer-Drill
    Kivitel 12×D
    Szár ISO 9766
    Fúrási felhasználás Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés igen
    ⌀ tartomány Dc 31 mm - 31,99 mm
    Hasznos hossz L1 384 mm
    Szár ⌀ Ds 32 mm
    Szárhossz Ls 60 mm
    Lapkacsavar 231999 20IP (7,5 Nm)
    Teljes hossz L 488 mm
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 231620 31
    EAN / GTIN 4045197688835
    Gyártó száma 231620 31

    Leírás

    Kivitel:

    • Maximális előtolás és maximális teljesítmény az optimálisan összehangolt geometriák és alapanyagok következtében.
    • A fúrólapka pontosan pozícionálható a prizmás lapkafészek következtében és biztonságosan befogható a középső furatnak köszönhetően.
    • Nagy körfutási pontosság összeszerelt állapotban.
    • Szármegtámasztás a használat közbeni optimális stabilitás érdekében.

    Polírozott forgácsterek.

    Felhasználás:

    álló és forgó alkalmazáshoz. Max. IT9 pontosságú furatokhoz.

    Figyelem:

    További méretek 50,99 mm ⌀-ig külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
    A szorítócsavart minden ötödik forgácsoló betét cserénél ki kell cserélni.
    Az f előtolási értékeket 10 %-kal és a vc értékeket 40 %-kal csökkentse.
    A fúró folyamatbiztos felhasználásához előzetes 1,5×D vezetőfurat szükséges az azonos lapkaméretű és típusú 231600 sz. fúróval. Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot.
    Az optimális körfutás érdekében használjon hidroplasztikus befogót. (pl. 302026 sz. 20-as méret). Az optimális stabilitás érdekében a fúrót a lehető legrövidebbre fogja be.
    A fúró folyamatbiztos felhasználásához előzetes 1,5×D vezetőfurat szükséges az azonos lapkaméretű és típusú 231600 sz. fúróval. Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz