{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | HiPer-Drill | |
Kivitel | 10×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Hasznos hossz L1 | 190 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Lapkacsavar | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Teljes hossz L | 275 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231617 18 | |
EAN / GTIN | 4045197868190 | |
Gyártó száma | 231617 18 |