{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 12 mm - 12,49 mm | |
Hasznos hossz L1 | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
Lapkacsavar | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
Teljes hossz L | 132 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231610 12 | |
EAN / GTIN | 4045197716224 | |
Gyártó száma | 231610 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HiPer-Drill alapszerszám 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
288,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
317,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 5×D | 5×D |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 16 | 20 |
Hasznos hossz L1 | 63 | 60,3 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |