{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 13,5 mm - 13,99 mm | |
Hasznos hossz L1 | 21 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
Lapkacsavar | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231600 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197602510 | |
Gyártó száma | 231600 13,5 |