Rádiusz váltólapka készlet 16/1-3

Cikkszám: 231528 16/1-3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus / rádiusz R Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HB225
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 231528 16/1-3
    EAN / GTIN 4062406565596
    Gyártó száma 231528 16/1-3

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    250
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Acél < 500 N/mm²
    P
    200
    Acél < 750 N/mm²
    P
    150
    Acél < 900 N/mm²
    P
    150
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    65
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    250
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    2 élű rádiusz váltólapkák.

    Felhasználás:

    Konvex rádiuszokhoz külső ⌀-nél vagy furatokban.

    Alkalmazható:

    231500 sz. 16 mérethez

    Tartalma:

    1-1 db 231527 sz. rádiusz váltólapka: 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz