Váltólapka NC központozóhoz 10

Cikkszám: 231521 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    35,50 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    29,58 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 062 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 10
    Minőség HB225
    Szerszámanyag HM
    ISO kód SOGT 080208
    Cserék / élek száma 4
    Bevonat AlCrN
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 231521 10
    EAN / GTIN 4062406565510
    Gyártó száma 231521 10

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    150
    Acél < 750 N/mm²
    P
    140
    Acél < 900 N/mm²
    P
    130
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    130
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Felhasználás:

    NC központozáshoz és élletöréshez. Esztergagépen síkesztergáláshoz is alkalmas álló alkalmazásnál. Ne használja gravírozáshoz.

    Figyelem:

    ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz