NC központozó 120°, SOGT váltólapkákhoz, ⌀ Ds: 20mm

Cikkszám: 231501 20
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Ds (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Központozó alkalmas lapka formához: 120

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGT 11T3
Szár ⌀ Ds 20 mm
belső hűtés nem
Központozó alkalmas lapka formához 120
Szár Weldon szár
Csúcsszög 120 fok
Vágóélek száma Z 1
Maximális fúrás ⌀ d1 17 mm
Maximális furatmélység l1 5 mm
Szárhossz h 70 mm
Teljes hossz Lges 100 mm
Váltólapka méret 16
Váltólapka csavar 231540_TX15 (2,5 Nm)
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231501 20
EAN / GTIN 4045197644305
Gyártó száma 231501 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Weldon szárral.