Nyomatékkulcs DREMOMETER EKL A+S 1″ 600-1500 Nm

Cikkszám: 2311348
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2311348
    EAN / GTIN 4002805930854
    Gyártó száma 2311348

    Leírás

    Leírás:

    Műszaki előny/funkció:
    Rögzítés és rögzítés (A+S) kizárja a véletlenszerű vagy manipulált beállítást, így nagyobb folyamatbiztonságot nyújt a felhasználó számára
    A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint kalibrálva. Visszakövethető vizsgálati tanúsítvány, a maximálisan megengedett +/- 3%-os eltérésig kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4%
    Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egyetlen darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
    Nincs értékeltolódás vagy a pontosságra gyakorolt hatás a kétkezes vagy a markolaton kívüli működtetés miatt (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál).
    A négyszöghajtás és a forgáspont is ugyanazon a tengelyen helyezkedik el, így magas szintű alkalmazási biztonságot nyújt,
    Nagyon alacsony kopás a karmechanizmus erőcsökkentésének köszönhetően
    Kovácsolt karlánc saját minőségi kovácsműhelyünkből
    Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel mellett is
    Hosszú élettartam és hosszú élettartam
    Egyszerű működés - gyors és biztonságos nyomatékos meghúzás
    Egyetlen és kettős négyszöghajtás a jobb- és baloldali ellenőrzött meghúzáshoz. Alkalmazás:
    Vezérelt csavarhúzás 6 - 3000 N-m tartományban
    Majdnem minden ipari gyártási területen alkalmazható
    Kialakítás:
    DIN EN ISO 6789 szerinti tanúsítvánnyal, a cég saját DAkkS laboratóriumán keresztül a nemzeti szabványra visszavezethető
    Automatikus rövid kioldás tapintható és hallható jelzéssel
    Kettős skála megfelelő skálabeosztással (lásd táblázat)
    B típus, tapintható és hallható jelzéssel
    Kettős skála megfelelő skálabeosztással (lásd táblázat). Táblázat)
    B, BC, C típusok nyomógombos kioldással
    Fixált trimmerek sorozatgyártáshoz, ahol mindig ugyanazt az értéket kell meghúzni
    Ha fix gyári beállításra van szükség, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (ár kérésre).

    Jellemző:

    • Távolság ház - négyzetes középpont: 30 mm
    • Hajtás típusa/hajtás: Kettős négyzet alakú merev
    • négyszöghajtás [metrikus]: 25 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 1″
    • Meghúzási irány: Balra és jobbra
    • Kialakítás: A+S biztosíték
    • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 600 Nm - 1500 Nm
    • Nyomatékkulcs típusa:
      • A+S
      • EKL
    • Alkalmazási tartomány:
      • Összeszerelés
      • Soros összeszerelés
      • Feldolgozás
    • Teljes szélesség [mm]: 60 mm
    • Teljes magasság [mm]: 40 mm
    • Teljes hossz [mm]: 920 mm
    • Kalibrációs hossz [mm]: 1473 mm
    • Fej szélessége 1 [mm]: 60,0 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 40 mm
    • A cső hossza 1: 925 mm
    • Anyag: Alumínium ötvözet
    • Precíziós: +/- 3 %
    • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Biztosító Kimeneti négyzet: Tűzár
    • Skálabeosztás: 50
    • Skálaosztás [Nm]: 25 Nm
    • Skála típusa: Mono
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Fix beállítás: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs
    • Célcsoportok:
      • Autóipar
      • Ipari
      • Építőipari és haszongépjárművek
      • Katonai
      • Műszaki
      • Műszaki
      • Vasút
      • Olaj és gáz

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz