Nyomatékos csavarhúzó 1/4″ 50-406 cNm kék

Cikkszám: 2311135
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2311135
EAN / GTIN 0616050809984
Gyártó száma 2311135
L-szám L60160 6147

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás:
  • Vezérelt csavarhúzás 0,04 - 13,6 N-m tartományban
  • Soros szerelés állandó értékű meghúzással
  • Elektronikai ipar, finommechanika és ipari gyártás
  • Kialakítás:
  • Fixált nyomatékú csavarhúzó - skála nélkül
  • 1/4″-os hatlapú foglalattal a DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4″-os bitek működtetéséhez
  • Adapterrel a DIN 3124 szerinti 1/4″-os foglalatokhoz is alkalmas
  • Kapcsolási pontosság: A beállított értéktől való +/- 6 %-os tűrés
  • Kialakítás a DIN EN ISO 6789 II. típusú F osztály szerint
  • Precíziós golyós visszaforgató tengelykapcsoló a szabályozott jobb- és baloldali meghúzáshoz, Speciális változatok kaphatók
  • Precíziós mechanizmus jól érzékelhetően csúszik át a beállított érték elérésekor
  • Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe
  • Könnyű felépítés az eloxált alumínium fogantyúknak köszönhetően
  • A fix beállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó saját maga által megfelelő vizsgálóberendezéssel
  • Ha gyári fix beállításra van szükség, rendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket (ár kérésre)
  • Kék, piros, zöld vagy arany eloxált fogantyúval rendelhető
  • Szállítási terjedelem:
  • nyomatékkulcs
  • 1/4″-os adapter meghajtó darab (No. 757-20)
  • TLS 1360 FH típusszámú modell a könnyebb munkavégzés érdekében kiegészítő keresztfogantyúval
  • Vizsgálati tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerint
  • Szilárd kartondobozban szállítjuk
.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
  • Hajtás típusa/hajtás: Bit-tartó
  • Meghúzási irány: Jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [cNm]: 50 cNm-406 cNm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Feldolgozás
    • Minőségellenőrzés
    • Sorozatszerelés
    • Karbantartás és javítás
    .
  • Teljes hossz [mm]: 127 mm
  • Precíziós: +/- 6 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fix beállítás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Elektronikai ipar
    • Ipari
    • Finommechanika
    • Katonai
    • Szolgáltatás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz