Adapter

Cikkszám: 2311
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2311
EAN / GTIN 4000896016068
Gyártó száma 2311
L-szám L60140 3013

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A DIN 3120 szerinti négyszögletes hajtással ellátott dugókulcs-betétek és hatszögleKarosszéria szintező hajtással rendelkező működtető szerszámok
  • Adapter, hatlapfejű aljzat 10 =3/8→, négyszögletes aljzat 12,5 =1/2
  • Golyós zárral
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Tömör hatszög 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 38 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz