Mérőóra, lapos hátlap, ISO változat, ékszeres csapágyazás, 10 mm, 0,01 mm

Cikkszám: 2310AB-10
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
Cikkszám 2310AB-10
EAN / GTIN 4946368841984
Gyártó száma 2310AB-10
L-szám 401215 10

Leírás

Leírás:

Standard modell, 10 mm-es mérési tartomány, 0,01 mm-es beosztás. Ez a standard tárcsás mérőműszer a következő előnyöket kínálja Önnek: A reteszelőcsavar és a lökőkar (opcionális) jobbra vagy balra is felszerelhető. Könnyen, szerszám nélkül felszerelhetőek és leszerelhetőek. Az átmenő furatok nélküli kialakítás, a külső gyűrű és az üveg közötti biztonságos tapadás, valamint az O-gyűrű használata megakadályozza a folyadékok behatolását.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 10 mm
Beosztás: 0,01
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz