Kontúrcsavarhúzó készlet az ellenőrző szerszámmodulban

Cikkszám: 2309009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2309009
EAN / GTIN 4010886895375
Gyártó száma 2309009
L-szám L60160 1889

Leírás

Leírás:

Kontúrcsavarhúzó készlet az ellenőrző szerszámmodulban

Jellemző:

  • Tárolás: 2/4 ellenőrző szerszám-modul
  • Teljes szélesség [mm]: 315 mm
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • Anyag: Hab
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz