Csavarhúzó bit foglalat készlete 1/2″ Check-Tool modulban

Cikkszám: 2308940
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2308940
EAN / GTIN 4010886895276
Gyártó száma 2308940
L-szám L60160 2697

Leírás

Leírás:

Csavarhúzóhegyek készlete 1/2 az ellenőrző szerszámmodulban

Jellemző:

  • Tárolás: 1/3 Ellenőrző szerszámmodul
  • Teljes szélesség [mm]: 158 mm
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • Anyag: Hab
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz