1/2″-os dugókulcs-készlet Check-Tool modulban

Cikkszám: 2308924
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2308924
EAN / GTIN 4010886895238
Gyártó száma 2308924
L-szám L60160 2691

Leírás

Leírás:

1/2-es dugókulcsok készlete Check-Tool modulban

Jellemző:

  • Tárolás: 1/3 Ellenőrző szerszámmodul
  • Teljes szélesség [mm]: 158 mm
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • Anyag: Hab
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz