1/2″-os, hatszögletű dugókulcs-készlet, ellenőrző szerszámmodulban

Cikkszám: 2308908
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2308908
EAN / GTIN 4010886895191
Gyártó száma 2308908
L-szám L60160 2263

Leírás

Leírás:

Kovácsolt, edzett és edzett, kézi működtetésű, hatszögletű UD profilú foglalatokkal
GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült működtető szerszámokkal
1/3 ellenőrző szerszámmodulban (CT modul)
Gyors vizuális teljesség-ellenőrzés a 2 színű habbetéteknek köszönhetően
Minden szerszám csúszásmentesen fekszik a saját mélyedésében, a süllyesztett markolatoknak köszönhetően könnyen eltávolítható
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló, könnyen tisztítható.

Jellemző:

  • Tárolás: 1/3 Ellenőrző szerszámmodul
  • Teljes szélesség [mm]: 158 mm
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • Anyag: Hab
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz